Beli kawat las plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  2. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  3. TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    53%
    Mulai

    Rp119.900

    TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    -Lime citrus type welding rod containing approx. 30% iron powder in coating material, excellent re-arc property, good bead elongation, weldable in all positions such as intermittent welding, fillet welding, tack welding (temporary attachment). -For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)-For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings. -JIS Z3211 E4303 Standard Product (lime citric system based welding rod)
    atribut:
    • Bottom Color: Red
    • Purpose of Use: For welding thick plates from iron thick plates. (thick plates can also be welded by performing multi-layering)For the welding of general structures such as vehicles using mild steel, lightweight steel frames, and buildings.
  4. Shinfuji Burner Welding Rod for Mild Steel Low Voltage Type (Kawat Las Elektrode)
    53%
    Mulai

    Rp45.900

    Shinfuji Burner Welding Rod for Mild Steel Low Voltage Type (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    -It is a burner for propane gas that adopted electronic ignition method.-The distance between the nozzle and the burner is long so it is a silent type which the flame is hard to act wild.-High temperature(1800degree C)and powerful concentrated fla
    atribut:
    • Core Wire Diameter: phi3.2mm
    • Rod Length: 350mm
    • Applicable Board Thickness: 5.0 to 10.0mm
    • Downward: 80 to 130
    • Current Range (Vertical Improvement Progress/Upward): 70 to 120A
    • Estimated Q'ty Per Pack: 4pcs
    • Stick Color: White
    • Purpose of Use: For thin plate welding.
  5. Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Base Metal, Application : SKD-11, PD613,HPM31, SLD, STD-11, XW-10, XW-41, etc.
  6. KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp549.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  7. USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp759.900

    USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
  8. TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    25%
    Mulai

    Rp409.900

    TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)
    Deskripsi:
    -High titanium oxide type welding rod with particularly good usability for downward and horizontal fillet welding, the arc is stable, spattering is small, and the peeling property of slag is good.-Since it is a welding rod for low voltage welding equipments, it can be used with household power supply of 100V. For welding rods with a wire diameter of 2.6mm or more, 200V power supply is recommended.-Since the penetration is light, it provides a glossy beautiful bead. -For thin plate welding. -JIS Z3211 E4313 standard product(high titanium oxide type welding rod)(*excluding TST10-142, TST10-145)
    atribut:
    • Core Wire Diameter: phi2.6mm
    • Rod Length: 300mm
    • Applicable Board Thickness: 4 to 7mm
    • Downward: 50 to 80
    • Estimated Q'ty Per Pack: 4pcs
    • Stick Color: Red purple
    • Purpose of Use: For repair welding of general cast iron. (Generally, it is used for repair welding of cast iron and the welding position is downward when using it.)For different material welding of cast iron and iron (such as soft steel).
  9. KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp329.900

    KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  10. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  11. ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp11.999.900

    ROTOR Pump Submersible 3 Phase (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    PUMP ROTOR QXN SUBMERSIBLE PUMPHydraulic part under the motor and motor cooled by the pumped water for safe operation also with the pump only partially immersed.Double shaft seal with interposed oil chamber.
    atribut:
    • Power Supply: three phase, 380V±10%, 50Hz 380V±10%, 60Hz
    • Water Temperature (°C): Up to 40
    • pH Range: 6.5-8.5
  12. KOBELCO Welding Rod TG Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  13. SUZUKID Welding Rod for Dissimilar Metals (Kawat Las Elektrode)
    Mulai

    Rp349.900

    SUZUKID Welding Rod for Dissimilar Metals (Kawat Las Elektrode)
    atribut:
    • Material: Lime titania type
    • Standards: JIS.Z3221 ES309-16/AWS A5.4 E309-16 equivalent
    • Type: Lime titania type
  14. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    69%
    Mulai

    Rp259.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  15. Sherlock Baut Roofing
    Mulai

    Rp10.900

    Sherlock Baut Roofing
    Deskripsi:
    Baut Baja Ringan.
    atribut:
    • Diameter (mm): 5.5
    • No. Size Head: #12
  16. WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Mulai

    Rp439.900

    WESTWARD TIG Welding Rod (Kawat Las Argon)
    Deskripsi:
    ER80S-D2 TIG rods are used for welding manganese-molybdenum (MnMo) steel alloys. They are suitable for welding rusty or dirty metals. They are also suitable for applications where porosity is a concern or where the base metal being welded contains high levels of sulfur or carbon. These rods are commonly used for welding construction equipment, pipe, and trailers.
    atribut:
    • Process: TIG Welding (GTAW)
  17. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
Daftar Harga kawat las plastik Terbaru October 2026
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
TRUSCO Welding Rod for General Mild Steel (Kawat Las Elektrode)Rp119.900
Shinfuji Burner Welding Rod for Mild Steel Low Voltage Type (Kawat Las Elektrode)Rp45.900
Nichia Welding Electrode Hardfacing (TIG) Welding Electrode (Kawat Las Elektroda)Rp4.399.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52-18 Series (Kawat Las Elektroda)Rp549.900
USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp759.900
TRUSCO Welding Rod for Cast Iron (Kawat Las Elektrode)Rp409.900
KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesRp329.900
RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Rp229.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)